Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
Panasonic(パナソニック)の 絶縁キャップ
Panasonic(パナソニック)の 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 4 極 0.35mm 1 列 表面実装 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
66766597
品番
AXF5K0412
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:0.35mm●タイプ:表面実装ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:表面実装●シリーズ:AXF●シリーズ番号:R35K●コード番号:231-9846
アズワン品番
65-7572-64
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表