曜日別特売
QM/8160/32 電動アクチュエータ取り付け ボア160mm 全長125mm メス NORGREN 66767166

電動アクチュエータ取り付け ボア160mm 全長125mm メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66767166品番QM/8160/32
参考基準価格(税別)¥52,600販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

IMI Norgren QM/8160 シリーズは UF-Universal です 直径 160 mm のピストンロッド ISO アクチュエータ取り付けボア空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431 VDMA 24562 および NFE 49-003-1 非磁性および磁気ピストン・ダブル 作動シリンダ

仕様●内径:160mm●全体長さ:125mm●接続ジェンダー:メス●コード番号:218-0241アズワン品番65-7909-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする