大谷塗料
大谷塗料の 木部
セーフティーワルツ ワングレード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3.6L)
仕様
150%艶消し/主剤
注文コード
66767587
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
150%艶消し/主剤
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
3600mL
危険物の性状
非水溶性