定量ダイヤフラムポンプ DFD/E用 ホース継手上下セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66768549 品番DFDT46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

定量ダイヤフラムポンプDFD・Eシリーズ用のホース継手セットです。

用途定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 適合機種DFDシリーズ・Eシリーズ セット内容上部1個、下部1個 材質PP 接続内ネジ式 口径1/2 適合ホース径(Φmm)4×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする