エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66771734
品番
EA966ML-216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,740
販売価格(税別)
¥
23,400
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号UCFC形:216●軸径(mm):80●サイズ(mm):H/240、A1/42、J/200、J1/141.4、N/23、A2/18、A3/16、A/58、H3/170、A0/83.3、B/82.6、S/33.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-39
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方