曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
FTSH-105-03-L-DV ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC 66773335

ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66773335
品番
FTSH-105-03-L-DV
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)値下げ
1,598
仕様
●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9929
アズワン品番
65-7686-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする