ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
長袖ブルゾン アイボリー 2014-31シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
66776345
品番
2014-31-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,260
収納たっぷりのミリタリーデザインです。
用途:作業全般
色
アイボリー
サイズ
L
材質(本体)
綿100%
番号
コード:124-3315
胸囲(cm)
115
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
アズワン品番
65-8411-55