コロカット1・2(320)1115 1セット(5個入) LG123Lシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード66776564 品番LG123L102000002GS
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥40,238
販売価格(税別)
36,580

クランプ剛性大です。溝入れ加工用。

仕様●チップ形状:1コーナ仕様●l2:30.9●チップサイズ:L●re:0.2●la:2●最大切り込み:6●b21:14●Dm:62●一発目の加工径 最小:147●勝手:左●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-6390 アズワン品番65-8196-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする