エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66776686
品番
EA966ML-217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号UCFC形:217●軸径(mm):85●サイズ(mm):H/250、A1/45、J/208、J1/147.1、N/23、A2/18、A3/18、A/63、H3/180、A0/87.6、B/85.7、S/34.1●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-40
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方