※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング110mm200mm3222 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66780107 品番3222 A
参考基準価格(税別)¥356,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
仕様●内径:110mm●外径:200mm●レース幅:69.8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9911 アズワン品番65-7923-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする