曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
SSM-105-L-DV-A-P-TR 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC 66786224

基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
66786224
品番
SSM-105-L-DV-A-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)値下げ
1,298

Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、10 ポジションのタイプは黒色の液晶ポリマー製で、コンタクトとマットに 0.25 μ m の金めっきが施されたリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン

仕様
●入数:1テープ(2個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1722
アズワン品番
65-7619-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする