Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス 2極 70A 1 kV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66790747 品番09140022646
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

Hanアキシャルスクリューモジュール70 A
アキシャルねじ終端 電源回路用の2極、70 Aコンタクト 1000 V acの高定格 コーディングピンでモジュールの極性化が可能 オスとメスのコンタクトは指安全保護 挿抜回数 500

仕様●極数:2●定格電流:70A●シリーズ:Han-Modular●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:1 kV●結線方法:スクリュー●行数:1●シリーズ番号:0914●コード番号:843-0096 アズワン品番65-7775-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする