※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORGREN
ELECTDriveRod 50mm5Pch55Ax 320mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66794414
品番
E/809050/05M/DX1/320
参考基準価格(税別)
¥530,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:E/809000●最大荷重:8000N●最高速度無負荷:400mm/s●最大ストローク長:320mm●最大力持ち上げ:8000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4929
アズワン品番
65-7953-07