レディス長袖ブルゾン モスグリーン 1698-61シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード66795087 品番1698-61-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,531

背中ノーフォーク仕様で作業が快適です。
用途:作業全般

仕様通気性抜群 モスグリーン サイズ11 番号コード:123-1828 胸囲(cm)109 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 肩幅(cm)42 袖丈(cm)55 着丈(cm)58 アズワン品番65-8385-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする