仕様●電源電圧:3.3V〜12V(3.3V〜5Vを推奨)●microSDカード:最大32GB、FAT16/32に対応●シンプルなコマンドインターフェース●ボーレートを設定可能(115200bpsまで)●ATmega328にブートローダを設定済み●SPI×4●LED×2(書き込み状態を示す)●消費電力:アイドル時 2mA、記録時 6mA●※Arduino IDE 1.6.7 ではコンパイルできません。1.6.5でのコンパイルが必要です。1.6.5以外は未検証となります。
アズワン品番67-0398-95