※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORGREN
ELECTDriveRod 80mm5Pch55Prll500mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66799890
品番
E/809080/05M/NX1/500
参考基準価格(税別)
¥961,000
販売価格(税込)
¥1,044,780
販売価格(税別)
¥
949,800
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:E/809000●最大荷重:20000N●最高速度無負荷:200mm/s●最大ストローク長:500mm●最大力持ち上げ:20000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4949
アズワン品番
65-7954-64