Male insert 24 pole 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード66800075 品番C146 10A024 000 9
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互にかん合及び交換できます。このオスモジュールには、24 の極数があります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8605 アズワン品番65-7584-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする