配電ブロック 19極 1袋 8個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 注文コード66800714 品番3273390
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっています。 DIN レールアダプタとアダプタプレート取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、

仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●色:バイオレット●コード番号:201-4888 アズワン品番65-7760-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする