サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 正方形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66801134
品番
SCMT120412MR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
内容量
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に適しています。ウェットとドライ両方に対応します。荒から中仕上げ加工用。
仕様
●適用被削材:M●加工形態:荒切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.5●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:MR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0317
アズワン品番
65-8238-30