リングターミナル スタッド径:M3 赤 1袋 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5000個) 注文コード66801606 品番170780-1
参考基準価格(税別)¥217,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子
PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレル

仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●適合電線サイズmm2 Min:0.26mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●スタッド径:M3●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●全長:17.5mm●コード番号:190-4049 アズワン品番65-7762-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする