ボールベアリング12mm28mm 深溝6001VVCM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66801929 品番6001VVCM
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対す

仕様●内径:12mm●外径:28mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:8mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:2370N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:5100 N, 5350 N●コード番号:192-9841 アズワン品番65-7939-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする