ベアリングユニット 2穴 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66802306 品番SLFL25
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

取り付け説明書一式が付属
自己潤滑式ベアリングフランジユニット
ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。
内径サイズ12〜30 mm (1/2〜1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル

仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:25mm●長さ:95.3mm●幅:71mm●深さ:34.11mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8.7mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:755-457 アズワン品番65-8039-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする