コイルチューブ:コネクタなし 外径:4mm 内径:2.5mm ポリウレタン 1セット 25個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード66802394 品番PU2-0704025C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,340 販売価格(税込) ¥9,066
販売価格(税別)
8,242

IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 4 mm で、長さが 25 m です。このチューブの色は黒です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、

仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:2.5mm●外径ホース:4mm●カラー:黒●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:220-3924 アズワン品番65-7909-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする