※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ブロック
リニアガイドレール SR15-280L GK シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66803828
品番
SR15-280L(GK)
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 15 mm、長さは 280 mm です。長さ: 280 mm 幅: 15 mm
仕様
●メーカーシリーズ:SR15-280L ( GK )●レール幅:15mm●レール長さ:280mm●材質:スチール●コード番号:211-5266
アズワン品番
65-7902-58