Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC 8-BIT ADDRESS LATCH 16-DIP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66804914
品番
SN74HC259N
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
IC 8-BIT ADDRESS LATCH 16-DIP
仕様
●論理タイプ:Dタイプ、アドレサブル●回路:1:8●出力タイプ:標準●電圧 - 供給:2V〜6V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:13ns●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番
67-0485-14