グリセリン入圧力計(75Φ) GV56-133シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66805989 品番GV56-133
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。

仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0〜100●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4326-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする