エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66806226
品番
EA829J-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,051
販売価格(税別)
¥
955
バスケットに入れる
仕様
●呼び:M2.3×0.40●全長:36mm●■巾:2.1mm●材質:HSS(ハイス)●中タップ(喰付4-5P)
アズワン品番
65-9300-46
商品豆知識
ハンドタップの種類