赤外線LED 5Φ 10個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66806260 品番L-53F3BT-10P
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

[砲弾型]赤外線LEDです。

仕様●入数:10個入●ピーク発光波長:940nm●光出力:30mW(Typ.)●最大指向角:±30°●順電圧:1.2V●順電流:20mA●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする