曜日別特売
1-2201855-1 ミニI/Oコネクタ 1箱 136個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66806576

ミニI/Oコネクタ 1箱 136個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(136個)注文コード66806576品番1-2201855-1
参考基準価格(税別)¥280,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

TE の産業用ミニ I/O フィールド設置可能コネクタは、時間を節約できる画期的なワイヤ終端を実現し、産業環境向けの省スペースで信頼性の高い I/O ソリューションとなります。TE の産業用ミニ I/O コネクタは、従来の RJ45 プラグのわずか 1/4 のサイズであるため、省スペー

仕様●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●ポート数:1●シールド/非シールド:シールド●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●色:黒●高さ:10.29mm●深さ:34mm●コード番号:189-5866アズワン品番65-7778-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする