サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66807206
品番
WNMG060408KM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
コーナーR・コーナー半径・内容量
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
高い逃げ面耐摩耗性を発揮します。連続切削にも断続切削にも好適な材種です。一般旋削鋳鉄加工用。
仕様
●適合被削材:K●チップ形状:80°六角形●刃長(mm):5.7155●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:WM●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:695-2372
アズワン品番
65-8269-89