MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 基板用コネクタ
超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
66807224
品番
MB-1-5.0H-40P
参考基準価格(税別)
¥8,330
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。
2枚の基板は半田付にて固定します。
1.27mm、2.54mmピッチがあります。
仕様
●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:40ピン●ピッチ:1.27mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃〜+125℃●入数:10本
アズワン品番
67-0340-51