ミリ波対応 電波吸収シート 2巻入

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2巻) 注文コード66807696 品番LI01-MSZ
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

77GHz帯ミリ波レーダーの電波吸収、約-15dB(入射電波の97%以上)の減衰性能
反射を抑える2層構造
入射角度による性能変化が少ない
「2022 年"超"モノづくり部品大賞」の「モビリティー関連部品賞」受賞

仕様●サイズ(1巻あたり):幅1000×長さ2000mm●厚み:3.4mm●重量(1巻あたり):約11kg●使用温度範囲:-10〜+50℃●材質:シリコーンゴム アズワン品番65-8892-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする