ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの ナイロンコネクタ
Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ メス 4極 10A 600 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66808457
品番
09200042733
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
Han 4AクイックロックHARAXインサート
クイックロックHARAX終端のオス / メスHarting-Han 4Aクイックロックインサートは、ワイヤサイズ20-14 AWGに適しています。
仕様
●タイプ:クイックロックインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han A●オス/メス:メス●定格電圧:600 V●結線方法:クイックロック●行数:2●シリーズ番号:92000●コード番号:841-2054
アズワン品番
65-7776-44