仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:3.9mm●カメラケーブル有効長(約):1.0m●カメラ可動範囲(約):170°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:7〜150mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×10灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度:挿入部/-20℃〜70℃、モニタ/-10℃〜50℃●重量(約):835g
アズワン品番67-2515-85