SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
端子ストリップ 50極 2mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66808999
品番
TMM-150-01-L-S-RA
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様
●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3481
アズワン品番
65-7599-80
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表