フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの キャビネット / プラボックス
フエニックス・コンタクトの キャビネット
フエニックス・コンタクトの キャビネットパーツ
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 9極 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
66809087
品番
1110614
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,300
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3012
アズワン品番
65-7496-48