ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66809875 品番TMS-105-02-G-D
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

Samtec TMS シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2929 アズワン品番65-7677-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする