IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の バイオ・食品(菌)関連用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 培養用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の セルカルチャー
浮遊培養用マイクロプレート(表面処理なし)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
66810898
品番
1810-006N-MYP
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
浮遊性細胞用表面処理は行っていません。ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使い頂けます。
仕様
●ウエル数:6●色(プレート&ボトム):クリア●形状:平底●ウエル容量:16●推奨培地量(mL):1.5〜3.0●フタ付●入数:10枚●入数:45
アズワン品番
67-0324-25