※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径50mm レース幅40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66811004 品番22310 EK
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です

仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:40mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8491 アズワン品番65-7935-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする