ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66811555 品番T1220100125-000
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカ

仕様●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M25●メーカーサイズコード:4●IP保護等級:IP65●接続方向:下口●コード番号:192-0186 アズワン品番65-7654-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする