※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング17mm40mm 深溝6203VVC3E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66813865 品番6203VVC3E
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対す

仕様●内径:17mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:4800N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:9550 N, 10100 N●コード番号:192-9828 アズワン品番65-7939-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする