サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66814705
品番
DNMG150608KM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
1605
種類から選べます
他の種類を見る
高い逃げ面耐摩耗性を発揮します。連続切削にも断続切削にも好適な材種です。
仕様
●適合被削材:K●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):14.7038●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:KM●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:605-2894
アズワン品番
65-8187-55