サンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード66815159 品番EA809XE-272
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥567
販売価格(税別)
515

目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。
綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。
非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。
塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。
3M独自の精密成型砥粒
塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに最適です。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Uシリーズのディスク製品です。

仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#120●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式 アズワン品番65-9284-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする