※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード66816096
品番61840
参考基準価格(税別)¥276,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
SKF Ball Bearing, 200 mm ID, 250 mm OD - 61840 This SKF deep-groove bearing maintains quiet operation in applications that demand high rotational speeds
It features precision rolling elements and specially-designed raceway grinding equipment for ultra