単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66816446 品番6206-2RS1
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。

仕様●内輪径(mm):30●外輪径(mm):62●幅(mm):16●使用温度範囲(℃):-30〜100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P6等級●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-7922 アズワン品番67-2368-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする