エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66817058
品番
EA966MW-0
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,046
販売価格(税別)
¥
1,860
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号UP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/6、H2/35、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●円筒穴形●偏心輪付●シルバーシリーズ
アズワン品番
65-9331-14
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方