8bit バストランシーバ 3ステート TTL DIP24

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66817180 品番SN74ALS646A-1NT
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●シリーズ:74ALS●ロジックタイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.5 V〜5.5 V●動作温度:0℃〜70℃(TA)●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:24-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:24-PDIP アズワン品番67-0440-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする