M5StickC用 M5STACKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66817444 品番M5STACK-U134
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【用途】
M5StickC/C Plus用のデジタル環境光センサHAT。M5StickCやM5StickC Plusの拡張ユニットで、環境光を検知する機能を追加することができます。BH1750FVセンサー(I2Cインターフェース)を採用し、16ビットA/Dコンバータにより、広範囲なLUXと高解像度(1〜65535 lx)をサポートします。コンパクトなサイズで低消費電力なので、さまざまな光検知アプリケーションに適しています。M5StickC/M5StickC Plusに対応。I2Cインターフェース対応(アドレス:0x23)。輝度デジタル変換。様々な光源種に対応(白熱灯、蛍光灯、ハロゲン灯、白色LED、太陽光など)。広範囲(1〜65535 lx)。スマート工場。スマートホーム。環境光の検知が必要なシーンに。

仕様●センサ:BH1750FVI●輝度検知範囲:1〜65535 lx●通信インターフェース:I2C(アドレス:0x23)●標準ピーク感度波長:560nm●動作時電流:<3.3V@0.3mA●AD変換解像度:16ビット●重量:4.8g●サイズ:25×24×14mm●【資料】●製造元ドキュメント アズワン品番67-0411-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする