単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66817697 品番NU 2222 ECP
参考基準価格(税別)¥47,820 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。
動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。

仕様●内輪径(mm):110●外輪径(mm):200●幅(mm):53●使用温度範囲(℃):ー40〜+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5505 アズワン品番67-2372-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする