※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEARING ACCESSORIES

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66818537 品番HE 308
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリング

仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:31.75 mm x 36mm●内径:31.75mm●コード番号:209-2179 アズワン品番65-7945-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする